Eriks

Protection acoustique type LW2.13 30mm

  • ERIKS:14897883
Image 1
Protection acoustique composée d'une mousse tendre à base de résine de mélanine, face supérieure recouverte d'une feuille d'aluminium façonnée ou lisse, autocollante par une système de colle à base acrylique.

Domaines d'application
Absorption des bruits aériens et isolation contre la chaleur.

Caractéristiques techniques générales, traitement, stockage, voir fiche technique. Les fiches sont disponibles seulement en allemand et en anglais.
Ajouter à la liste

202.50 CHF/ Unitéhors TVA

218.90 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

202.50 CHF

-

5+

189.00 CHF

6.67%

10+

182.50 CHF

9.88%

20+

177.00 CHF

12.59%

50+

171.50 CHF

15.31%

100+

166.50 CHF

17.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
LW
Type
2.13
Longueur
250 cm
Largeur
125 cm
Epaisseur de la plaque
30 mm
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 150 °C
Poids
0.7 kg/m²