Eriks

Protection acoustique type LK4.08

  • ERIKS:14897867
Image 1
Protection acoustique avec une natte combinée en fibre de verre, une face recouverte d'une feuille d'aluminium façonnée, l'autre côté recouverte par une couche bitumeuse et une natte de fibre de verre, autocollante par une système de colle à base acrylique.

Domaines d'application
Absorption des bruits aériens et solidiens, isolement aux bruits aériens.

Caractéristiques techniques générales, traitement, stockage, voir fiche technique. Les fiches sont disponibles seulement en allemand et en anglais.
Ajouter à la liste

118.00 CHF/ Unitéhors TVA

127.56 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

118.00 CHF

-

5+

110.50 CHF

6.36%

10+

107.00 CHF

9.32%

20+

103.50 CHF

12.29%

50+

100.50 CHF

14.83%

100+

97.20 CHF

17.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
LK
Type
4.08
Longueur
160 cm
Largeur
100 cm
Epaisseur de la plaque
15 mm
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 80 °C