Eriks

Protection acoustique type LK3.08 2mm

  • ERIKS:14897871
Image 1
Protection acoustique composée d'une feuille de base polyethylenvinylacétat (EVA), autocollante par une système de colle à base acrylique

Domaines d'application
Absorption des bruits solidiens et isolement aux bruits aériens

Caractéristiques techniques générales, traitement, stockage, voir fiche technique. Les fiches sont disponibles seulement en allemand et en anglais.
Ajouter à la liste

86.00 CHF/ Unitéhors TVA

92.97 CHFTVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

86.00 CHF

-

5+

80.20 CHF

6.74%

10+

77.50 CHF

9.88%

20+

75.20 CHF

12.56%

50+

72.90 CHF

15.23%

100+

70.80 CHF

17.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
LK
Type
3.08
Longueur
160 cm
Largeur
100 cm
Epaisseur de la plaque
2 mm
Température de fonctionnement
de -35 jusqu'à 160 °C