Eriks

Protection acoustique type LK2.14 32mm

  • ERIKS:14897886
Image 1
Protection acoustique en mousse à base de polyester et polyuréthane, étanche en surface et avec une surface rugueuse, recouverte par une couche thermoplastique bitumeuse, autocollante par une système de colle à base acrylique.

Domaines d'application
Absorption des bruits aériens et solidiens.

Caractéristiques techniques générales, traitement, stockage, voir fiche technique. Les fiches sont disponibles seulement en allemand et en anglais.
Ajouter à la liste

160.50 CHF/ Unitéhors TVA

173.50 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

160.50 CHF

-

5+

150.00 CHF

6.54%

10+

145.00 CHF

9.66%

20+

140.50 CHF

12.46%

50+

136.50 CHF

14.95%

100+

132.50 CHF

17.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
LK
Type
2.14
Longueur
160 cm
Largeur
100 cm
Epaisseur de la plaque
32 mm
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 100 °C