Eriks

Protection acoustique type LK2.14 22mm

  • ERIKS:14897885
Image 1
Protection acoustique en mousse à base de polyester et polyuréthane, étanche en surface et avec une surface rugueuse, recouverte par une couche thermoplastique bitumeuse, autocollante par une système de colle à base acrylique.

Domaines d'application
Absorption des bruits aériens et solidiens.

Caractéristiques techniques générales, traitement, stockage, voir fiche technique. Les fiches sont disponibles seulement en allemand et en anglais.
Ajouter à la liste

142.50 CHF/ Unitéhors TVA

154.04 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

142.50 CHF

-

5+

133.00 CHF

6.67%

10+

128.50 CHF

9.82%

20+

124.50 CHF

12.63%

50+

121.00 CHF

15.09%

100+

117.50 CHF

17.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
LK
Type
2.14
Longueur
160 cm
Largeur
100 cm
Epaisseur de la plaque
22 mm
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 100 °C