Eriks

Protection acoustique type LK2.14 12mm

  • ERIKS:14897884
Image 1
Protection acoustique en mousse à base de polyester et polyuréthane, étanche en surface et avec une surface rugueuse, recouverte par une couche thermoplastique bitumeuse, autocollante par une système de colle à base acrylique.

Domaines d'application
Absorption des bruits aériens et solidiens.

Caractéristiques techniques générales, traitement, stockage, voir fiche technique. Les fiches sont disponibles seulement en allemand et en anglais.
Ajouter à la liste

124.00 CHF/ Unitéhors TVA

134.04 CHFTVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

124.00 CHF

-

5+

116.00 CHF

6.45%

10+

112.00 CHF

9.68%

20+

108.50 CHF

12.50%

50+

105.50 CHF

14.92%

100+

102.50 CHF

17.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
LK
Type
2.14
Longueur
160 cm
Largeur
100 cm
Epaisseur de la plaque
12 mm
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 100 °C