Eriks

Protection acoustique type LK03.09 4mm

  • ERIKS:14897870
Image 1
Protection acoustique lourde, en feuille très tendre et pliable à base bitumeuse sans insertion support, remplissage minérale, autocollante par une système de colle à base acrylique. Avec feuille de protection en polyéthylène (PE)

Domaines d'application
Isolation acoustique et insonorisation.

Caractéristiques techniques générales, traitement, stockage, voir fiche technique. Les fiches sont disponibles seulement en allemand et en anglais.
Ajouter à la liste

42.90 CHF/ Unitéhors TVA

46.37 CHFTVA incluse

39,5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42.90 CHF

-

5+

40.10 CHF

6.53%

10+

38.80 CHF

9.56%

20+

37.60 CHF

12.35%

50+

36.40 CHF

15.15%

100+

35.40 CHF

17.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
LK
Type
3.09
Longueur
100 cm
Largeur
100 cm
Epaisseur de la plaque
4 mm
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C