Eriks

Protection acoustique type L4.15 30mm

  • ERIKS:14897887
Image 1
Protection acoustique en mousse à base de polyethylène sans phénomène capillaire, hydrofuge, ne nécessite pas de protection contre l'humidité.

Domaines d'application
Absorption des bruits aériens et isolement aux bruits aériens.

Caractéristiques techniques générales, traitement, stockage, voir fiche technique. Les fiches sont disponibles seulement en allemand et en anglais.
Ajouter à la liste

195.50 CHF/ Unitéhors TVA

211.34 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

195.50 CHF

-

5+

182.50 CHF

6.65%

10+

177.00 CHF

9.46%

20+

171.50 CHF

12.28%

50+

166.00 CHF

15.09%

100+

161.00 CHF

17.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
L
Type
4.15
Longueur
240 cm
Largeur
120 cm
Epaisseur de la plaque
30 mm
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 100 °C