Eriks

Protection acoustique type L2.12 40mm

  • ERIKS:14897880
Image 1
Nouveau design avec gaufrage de la bille.

Protection acoustique en mousse tendre à base de polyester et polyuréthane, étanche en surface et avec une surface rugueuse, autocollante par une système de colle à base acrylique.

Domaines d'application
Absorption des bruits aériens.

Caractéristiques techniques générales, traitement, stockage, voir fiche technique. Les fiches sont disponibles seulement en allemand et en anglais.
Ajouter à la liste

175.50 CHF/ Unitéhors TVA

189.72 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

175.50 CHF

-

5+

164.00 CHF

6.55%

10+

158.50 CHF

9.69%

20+

154.00 CHF

12.25%

50+

149.00 CHF

15.10%

100+

130.00 CHF

25.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
L
Type
2.12
Longueur
155 cm
Largeur
100 cm
Epaisseur de la plaque
40 mm
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 110 °C