Eriks

Protection acoustique type L2.12 20mm

  • ERIKS:14897878
Image 1
Nouveau design avec gaufrage de la bille.

Protection acoustique en mousse tendre à base de polyester et polyuréthane, étanche en surface et avec une surface rugueuse, autocollante par une système de colle à base acrylique.

Domaines d'application
Absorption des bruits aériens.

Caractéristiques techniques générales, traitement, stockage, voir fiche technique. Les fiches sont disponibles seulement en allemand et en anglais.
Ajouter à la liste

111.00 CHF/ Unitéhors TVA

119.99 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

111.00 CHF

-

5+

104.00 CHF

6.31%

10+

100.50 CHF

9.46%

20+

97.10 CHF

12.52%

50+

94.20 CHF

15.14%

100+

91.40 CHF

17.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
L
Type
2.12
Longueur
155 cm
Largeur
100 cm
Epaisseur de la plaque
20 mm
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 110 °C