Eriks

Protection acoustique type L2.12 10mm

  • ERIKS:14897877
Image 1
Nouveau design avec gaufrage de la bille.

Protection acoustique en mousse tendre à base de polyester et polyuréthane, étanche en surface et avec une surface rugueuse, autocollante par une système de colle à base acrylique.

Domaines d'application
Absorption des bruits aériens.

Caractéristiques techniques générales, traitement, stockage, voir fiche technique. Les fiches sont disponibles seulement en allemand et en anglais.
Ajouter à la liste

82.80 CHF/ Unitéhors TVA

89.51 CHFTVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

82.80 CHF

-

5+

78.30 CHF

5.43%

10+

73.10 CHF

11.71%

20+

70.80 CHF

14.49%

50+

68.60 CHF

17.15%

100+

66.50 CHF

19.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
L
Type
2.12
Longueur
155 cm
Largeur
100 cm
Epaisseur de la plaque
10 mm
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 110 °C