Eriks

Protection acoustique type L2.06 2000x1000x30mm

  • ERIKS:14914280
Image 1
Protection acoustique composée d'une mousse à base de ployéther-polyurétane recouverte d'une peau en polyurétane grise, autocollante par une système de colle à base acrylique.

Domaines d'application
Absorption des bruits aériens.

Caractéristiques techniques générales, traitement, stockage, voir fiche technique. Les fiches sont disponibles seulement en allemand et en anglais.
Ajouter à la liste

157.50 CHF/ Unitéhors TVA

170.26 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

157.50 CHF

-

5+

147.00 CHF

6.67%

10+

142.50 CHF

9.52%

20+

138.00 CHF

12.38%

50+

133.50 CHF

15.24%

100+

130.00 CHF

17.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Longueur
200 cm
Largeur
100 cm
Epaisseur de la plaque
30 mm
Exécution
L2.06