Eriks

Profils en silicone mousse rectangulaire 20x6mm gris

  • ERIKS:13901316
Image 1
Contrairement aux profilés en caoutchouc mousse, les profils en mousse de silicone sont à pores fermés et sont chimiquement totalement neutres.
Ajouter à la liste

28.18 CHF/ Mètrehors TVA

30.46 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.18 CHF

-

25+

21.13 CHF

25.02%

50+

14.59 CHF

48.23%

100+

9.65 CHF

65.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil carré/rectangle
Forme
Rectangle
Matériau
MVQ
Couleur
Gris
Plage de température
de -60 jusqu'à 160 °C
Hauteur
20 mm
Largeur
6 mm
Longueur du rouleau
25 m
B
6 mm
A
20 mm