Eriks

Profils en silicone mousse rectangulaire 20x4mm gris

  • ERIKS:13901294
Image 1
Contrairement aux profilés en caoutchouc mousse, les profils en mousse de silicone sont à pores fermés et sont chimiquement totalement neutres.
Ajouter à la liste

20.37 CHF/ Mètrehors TVA

22.02 CHFTVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.37 CHF

-

25+

12.90 CHF

36.67%

50+

9.02 CHF

55.72%

100+

6.24 CHF

69.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil carré/rectangle
Forme
Rectangle
Matériau
MVQ
Couleur
Gris
Plage de température
de -60 jusqu'à 160 °C
Hauteur
20 mm
Largeur
4 mm
Longueur du rouleau
25 m
B
4 mm
A
20 mm