Eriks

Profils en silicone mousse rectangulaire 15x6mm gris

  • ERIKS:13901162
Image 1
Contrairement aux profilés en caoutchouc mousse, les profils en mousse de silicone sont à pores fermés et sont chimiquement totalement neutres.
Ajouter à la liste

25.30 CHF/ Mètrehors TVA

27.35 CHFTVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.30 CHF

-

25+

18.38 CHF

27.35%

50+

12.84 CHF

49.25%

100+

8.84 CHF

65.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil carré/rectangle
Forme
Rectangle
Matériau
MVQ
Couleur
Gris
Plage de température
de -60 jusqu'à 160 °C
Hauteur
15 mm
Largeur
6 mm
Longueur du rouleau
25 m
B
6 mm
A
15 mm