Eriks

Profils en silicone mousse rectangulaire 10x4mm gris

  • ERIKS:13900911
Image 1
Contrairement aux profilés en caoutchouc mousse, les profils en mousse de silicone sont à pores fermés et sont chimiquement totalement neutres.
Ajouter à la liste

12.72 CHF/ Mètrehors TVA

13.75 CHFTVA incluse

176 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.72 CHF

-

25+

8.82 CHF

30.62%

50+

6.22 CHF

51.14%

100+

4.33 CHF

65.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil carré/rectangle
Forme
Rectangle
Matériau
MVQ
Couleur
Gris
Plage de température
de -60 jusqu'à 160 °C
Hauteur
10 mm
Largeur
4 mm
Longueur du rouleau
25 m
B
4 mm
A
10 mm