Eriks

Profil tubulaire en caoutchouc mousse EPDM 559782 d10xD15mm gris

  • ERIKS:13900883
Image 1
Les profils en caoutchouc mousse sont des profils cellulaires avec une enveloppe extérieure fermée. Le caoutchouc mousse présente la plupart du temps des cellules fermées, mais également en partie des cellules ouvertes. Pratiquement toutes les qualités d'élastomère peuvent être transformées en caoutchouc mousse.

Caractéristiques de produit
  • Faible poids
  • Grande compressibilité
  • Très bonne fonction d'étanchéité
Ajouter à la liste

21.61 CHF/ Mètrehors TVA

23.36 CHFTVA incluse

1210,57 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.61 CHF

-

25+

14.16 CHF

34.47%

50+

10.47 CHF

51.55%

100+

6.91 CHF

68.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil rond
Caoutchouc matériau
Elastomère spongiforme
Matériau
EPDM
Densité
0.5
Couleur
Gris
Diamètre
15 mm
Diamètre (intérieur)
10 mm
Longueur du rouleau
25 m
d
10 mm
D
15 mm