Eriks

Profil ronde en caoutchouc mousse 8mm gris

  • ERIKS:14905282
Image 1
Les profils en caoutchouc mousse sont des profils cellulaires avec une enveloppe extérieure fermée. Le caoutchouc mousse présente la plupart du temps des cellules fermées, mais également en partie des cellules ouvertes. Pratiquement toutes les qualités d'élastomère peuvent être transformées en caoutchouc mousse.

Caractéristiques de produit
  • Faible poids
  • Grande compressibilité
  • Très bonne fonction d'étanchéité
Ajouter à la liste

2.04 CHF/ Mètrehors TVA

2.21 CHFTVA incluse

2493 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.04 CHF

-

10+

1.64 CHF

19.85%

25+

1.41 CHF

30.88%

50+

1.14 CHF

44.36%

100+

0.85 CHF

58.38%

200+

0.70 CHF

65.49%

600+

0.66 CHF

67.89%

1000+

0.64 CHF

68.77%

2000+

0.62 CHF

69.71%

5000+

0.60 CHF

70.54%

10000+

0.58 CHF

71.47%

20000+

0.56 CHF

72.35%

30000+

0.55 CHF

72.94%

40000+

0.54 CHF

73.77%

50000+

0.52 CHF

74.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil rond
Matériau
EPDM
Densité
0.5
Couleur
Gris
Longueur du rouleau
200 m