Eriks

Profil ronde en caoutchouc mousse 5mm gris

  • ERIKS:14905279
Image 1
Les profils en caoutchouc mousse sont des profils cellulaires avec une enveloppe extérieure fermée. Le caoutchouc mousse présente la plupart du temps des cellules fermées, mais également en partie des cellules ouvertes. Pratiquement toutes les qualités d'élastomère peuvent être transformées en caoutchouc mousse.

Caractéristiques de produit
  • Faible poids
  • Grande compressibilité
  • Très bonne fonction d'étanchéité
Ajouter à la liste

1.45 CHF/ Mètrehors TVA

1.57 CHFTVA incluse

1600 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.45 CHF

-

10+

1.14 CHF

21.72%

25+

0.96 CHF

33.52%

50+

0.76 CHF

47.31%

100+

0.56 CHF

61.10%

200+

0.47 CHF

67.79%

600+

0.44 CHF

69.86%

1000+

0.42 CHF

71.10%

2000+

0.40 CHF

72.41%

5000+

0.39 CHF

73.17%

10000+

0.38 CHF

74.07%

20000+

0.36 CHF

74.90%

30000+

0.36 CHF

75.31%

40000+

0.35 CHF

75.66%

50000+

0.34 CHF

76.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil rond
Matériau
EPDM
Densité
0.5
Couleur
Gris
Longueur du rouleau
200 m