Eriks

Profil ronde en caoutchouc mousse 3mm gris

  • ERIKS:14905277
Image 1
Les profils en caoutchouc mousse sont des profils cellulaires avec une enveloppe extérieure fermée. Le caoutchouc mousse présente la plupart du temps des cellules fermées, mais également en partie des cellules ouvertes. Pratiquement toutes les qualités d'élastomère peuvent être transformées en caoutchouc mousse.

Caractéristiques de produit
  • Faible poids
  • Grande compressibilité
  • Très bonne fonction d'étanchéité
Ajouter à la liste

1.26 CHF/ Mètrehors TVA

1.36 CHFTVA incluse

2727 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.25 CHF

-

25+

0.98 CHF

21.67%

50+

0.84 CHF

33.39%

100+

0.67 CHF

46.93%

200+

0.49 CHF

61.04%

600+

0.40 CHF

68.05%

1000+

0.38 CHF

69.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil rond
Matériau
EPDM
Densité
0.5
Couleur
Gris