Eriks

Profil ronde en caoutchouc mousse 2mm gris

  • ERIKS:14905276
Image 1
Les profils en caoutchouc mousse sont des profils cellulaires avec une enveloppe extérieure fermée. Le caoutchouc mousse présente la plupart du temps des cellules fermées, mais également en partie des cellules ouvertes. Pratiquement toutes les qualités d'élastomère peuvent être transformées en caoutchouc mousse.

Caractéristiques de produit
  • Faible poids
  • Grande compressibilité
  • Très bonne fonction d'étanchéité
Ajouter à la liste

1.25 CHF/ Mètrehors TVA

1.35 CHFTVA incluse

1221 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.25 CHF

-

25+

0.97 CHF

22.01%

50+

0.83 CHF

33.33%

100+

0.66 CHF

47.07%

200+

0.49 CHF

60.72%

600+

0.40 CHF

67.79%

1000+

0.37 CHF

70.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil rond
Matériau
EPDM
Densité
0.5
Couleur
Gris
Longueur du rouleau
100 m