Eriks

Profil ronde en caoutchouc mousse 20mm gris

  • ERIKS:14882048
Image 1
Les profils en caoutchouc mousse sont des profils cellulaires avec une enveloppe extérieure fermée. Le caoutchouc mousse présente la plupart du temps des cellules fermées, mais également en partie des cellules ouvertes. Pratiquement toutes les qualités d'élastomère peuvent être transformées en caoutchouc mousse.

Caractéristiques de produit
  • Faible poids
  • Grande compressibilité
  • Très bonne fonction d'étanchéité
Ajouter à la liste

9.54 CHF/ Mètrehors TVA

10.31 CHFTVA incluse

2141,5 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.54 CHF

-

10+

7.30 CHF

23.49%

25+

6.25 CHF

34.45%

50+

4.91 CHF

48.56%

100+

4.16 CHF

56.42%

200+

3.78 CHF

60.36%

600+

3.65 CHF

61.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil rond
Matériau
EPDM
Densité
0.5
Couleur
Gris
Longueur du rouleau
25 m