Eriks

Profil rectangulaire en caoutchouc mousse NBR/PVC angulaire 40x25mm gris

  • ERIKS:13901557
Image 1
Les profils en caoutchouc mousse sont des profils cellulaires avec une enveloppe extérieure fermée. Le caoutchouc mousse présente la plupart du temps des cellules fermées, mais également en partie des cellules ouvertes. Pratiquement toutes les qualités d'élastomère peuvent être transformées en caoutchouc mousse.

Caractéristiques de produit
  • 100% cellules fermées
  • Faible poids
  • Grande compressibilité
  • Très bonne fonction d'étanchéité
  • Bonne restistance à l'eau, aux solutions salines et l'alcool
Ajouter à la liste

33.90 CHF/ Mètrehors TVA

36.65 CHFTVA incluse

250,7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33.90 CHF

-

20+

24.18 CHF

28.67%

40+

17.63 CHF

47.99%

100+

13.35 CHF

60.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil carré/rectangle
Forme
Rectangle
Matériau
NBR/PVC
Densité
0.5
Couleur
Gris
Hauteur
40 mm
Largeur
25 mm
Longueur du rouleau
20 m
B
25 mm
A
40 mm