Eriks

Profil rectangulaire en caoutchouc mousse NBR/PVC angulaire 30x10mm gris

  • ERIKS:13901444
Image 1
Les profils en caoutchouc mousse sont des profils cellulaires avec une enveloppe extérieure fermée. Le caoutchouc mousse présente la plupart du temps des cellules fermées, mais également en partie des cellules ouvertes. Pratiquement toutes les qualités d'élastomère peuvent être transformées en caoutchouc mousse.

Caractéristiques de produit
  • 100% cellules fermées
  • Faible poids
  • Grande compressibilité
  • Très bonne fonction d'étanchéité
  • Bonne restistance à l'eau, aux solutions salines et l'alcool
Ajouter à la liste

12.21 CHF/ Mètrehors TVA

13.20 CHFTVA incluse

635 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.21 CHF

-

25+

8.42 CHF

31.04%

50+

5.85 CHF

52.13%

100+

4.11 CHF

66.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil carré/rectangle
Forme
Rectangle
Matériau
NBR/PVC
Densité
0.5
Couleur
Gris
Hauteur
30 mm
Largeur
10 mm
Longueur du rouleau
25 m
B
10 mm
A
30 mm