Eriks

Profil rectangulaire en caoutchouc mousse NBR/PVC angulaire 20x15mm gris

  • ERIKS:13901264
Image 1
Les profils en caoutchouc mousse sont des profils cellulaires avec une enveloppe extérieure fermée. Le caoutchouc mousse présente la plupart du temps des cellules fermées, mais également en partie des cellules ouvertes. Pratiquement toutes les qualités d'élastomère peuvent être transformées en caoutchouc mousse.

Caractéristiques de produit
  • 100% cellules fermées
  • Faible poids
  • Grande compressibilité
  • Très bonne fonction d'étanchéité
  • Bonne restistance à l'eau, aux solutions salines et l'alcool
Ajouter à la liste

16.79 CHF/ Mètrehors TVA

18.15 CHFTVA incluse

3,2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.79 CHF

-

25+

10.25 CHF

38.95%

50+

7.41 CHF

55.87%

100+

5.48 CHF

67.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil carré/rectangle
Forme
Rectangle
Matériau
NBR/PVC
Densité
0.5
Couleur
Gris
Hauteur
20 mm
Largeur
15 mm
Longueur du rouleau
25 m
B
15 mm
A
20 mm