Eriks

Profil rectangulaire en caoutchouc mousse NBR/PVC angulaire 20x12mm gris

  • ERIKS:13901258
Image 1
Les profils en caoutchouc mousse sont des profils cellulaires avec une enveloppe extérieure fermée. Le caoutchouc mousse présente la plupart du temps des cellules fermées, mais également en partie des cellules ouvertes. Pratiquement toutes les qualités d'élastomère peuvent être transformées en caoutchouc mousse.

Caractéristiques de produit
  • 100% cellules fermées
  • Faible poids
  • Grande compressibilité
  • Très bonne fonction d'étanchéité
  • Bonne restistance à l'eau, aux solutions salines et l'alcool
Ajouter à la liste

10.26 CHF/ Mètrehors TVA

11.09 CHFTVA incluse

639,32 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.26 CHF

-

25+

7.42 CHF

27.73%

50+

5.61 CHF

45.37%

100+

3.88 CHF

62.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil carré/rectangle
Forme
Rectangle
Matériau
NBR/PVC
Densité
0.5
Couleur
Gris
Hauteur
20 mm
Largeur
12 mm
Longueur du rouleau
25 m
B
12 mm
A
20 mm