Eriks

Profil rectangulaire en caoutchouc mousse EPDM angulaire 40x20mm gris

  • ERIKS:13901554
Image 1
Les profils en caoutchouc mousse sont des profils cellulaires avec une enveloppe extérieure fermée. Le caoutchouc mousse présente la plupart du temps des cellules fermées, mais également en partie des cellules ouvertes. Pratiquement toutes les qualités d'élastomère peuvent être transformées en caoutchouc mousse.

Caractéristiques de produit
  • 100% cellules fermées
  • Faible poids
  • Grande compressibilité
  • Très bonne fonction d'étanchéité
  • Bonne restistance à l'eau, aux solutions salines et l'alcool
Ajouter à la liste

30.14 CHF/ Mètrehors TVA

32.58 CHFTVA incluse

204 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.14 CHF

-

25+

21.18 CHF

29.73%

50+

14.16 CHF

53.02%

100+

10.91 CHF

63.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil carré/rectangle
Forme
Rectangle
Matériau
EPDM
Densité
0.5
Couleur
Gris
Hauteur
40 mm
Largeur
20 mm
Longueur du rouleau
25 m
B
20 mm
A
40 mm