Eriks

Profil protection d'angles avec renforcement en treillis acier PVC 11.7x14.8mm gris

  • ERIKS:13870696
Image 1
Les profils de bordures de protection avec ossature métallique peuvent être travaillés rapidement et facilement, étant donné qu'ils doivent seulement être emboîtés et non collés. L'ossature métallique garantit une adhérence certaine sur chaque bordure.
Ajouter à la liste

10.92 CHF/ Mètrehors TVA

11.80 CHFTVA incluse

565 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.92 CHF

-

25+

6.71 CHF

38.55%

50+

4.82 CHF

55.91%

100+

3.55 CHF

67.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profilé de protection d'angles
Matériau
PVC, mou
Couleur
Gris
Hauteur
14.8 mm
Largeur
11.7 mm
Adapté à une épaisseur de plaque
6-8 mm
Longueur du rouleau
100 m