Eriks

Profil protection d'angles avec renforcement en treillis acier PVC 10x14.5mm schwarz

  • ERIKS:13870698
Image 1
Les profils de bordures de protection avec ossature métallique peuvent être travaillés rapidement et facilement, étant donné qu'ils doivent seulement être emboîtés et non collés. L'ossature métallique garantit une adhérence certaine sur chaque bordure.
Ajouter à la liste

8.60 CHF/ Mètrehors TVA

9.30 CHFTVA incluse

4251 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.60 CHF

-

25+

5.24 CHF

39.13%

50+

3.76 CHF

56.28%

100+

2.79 CHF

67.56%

500+

1.30 CHF

84.94%

1000+

1.20 CHF

86.10%

2500+

1.15 CHF

86.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profilé de protection d'angles
Matériau
PVC, mou
Couleur
Noir
Hauteur
14.5 mm
Largeur
10 mm
Adapté à une épaisseur de plaque
1-4 mm
Longueur du rouleau
100 m