Eriks

Profil protection d'angles avec renforcement en treillis acier et caoutchouc mousse PVC 12x10.2mm noir

  • ERIKS:13870691
Image 1
Les profils de bordures de protection avec ossature métallique peuvent être travaillés rapidement et facilement, étant donné qu'ils doivent seulement être emboîtés et non collés. L'ossature métallique garantit une adhérence certaine sur chaque bordure.
Ajouter à la liste

13.63 CHF/ Mètrehors TVA

14.73 CHFTVA incluse

205 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.63 CHF

-

25+

8.88 CHF

34.89%

50+

6.45 CHF

52.68%

100+

4.37 CHF

67.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profilé de protection d'angles
Caoutchouc matériau
Elastomère spongiforme
Matériau
PVC/EPDM
Couleur
Noir
Hauteur
12 mm
Largeur
10.2 mm
Adapté à une épaisseur de plaque
1-2 mm
Longueur du rouleau
100 m