Eriks

Profil protection d'angles avec renforcement en treillis acier et caoutchouc mousse 13.3x23.5mm noir

  • ERIKS:14896926
Image 1
Les profils de bordures de protection avec ossature métallique peuvent être travaillés rapidement et facilement, étant donné qu'ils doivent seulement être emboîtés et non collés. L'ossature métallique garantit une adhérence certaine sur chaque bordure.
Ajouter à la liste

13.47 CHF/ Mètrehors TVA

14.56 CHFTVA incluse

1068 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.47 CHF

-

25+

8.32 CHF

38.20%

50+

5.91 CHF

56.16%

100+

4.37 CHF

67.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profilé de protection d'angles
Caoutchouc matériau
Elastomère spongiforme
Matériau
PVC/EPDM
Couleur
Noir
Hauteur
23.5 mm
Largeur
13.3 mm
Adapté à une épaisseur de plaque
1-4 mm
Longueur du rouleau
50 m