Eriks

Profil protection d'angles avec renforcement en treillis acier EPDM 8.6x24mm noir

  • ERIKS:13870716
Image 1
Les profils de bordures de protection avec ossature métallique peuvent être travaillés rapidement et facilement, étant donné qu'ils doivent seulement être emboîtés et non collés. L'ossature métallique garantit une adhérence certaine sur chaque bordure.
Ajouter à la liste

17.16 CHF/ Mètrehors TVA

18.55 CHFTVA incluse

1792,9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.16 CHF

-

25+

10.49 CHF

38.87%

50+

7.50 CHF

56.29%

100+

5.61 CHF

67.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profilé de protection d'angles
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Hauteur
24 mm
Largeur
8.6 mm
Adapté à une épaisseur de plaque
1-2.5 mm
Longueur du rouleau
50 m