Eriks

Profil pour abri antiaérien NBR 24x12mm noir

  • ERIKS:13901347
Image 1
Ajouter à la liste

18.81 CHF/ Mètrehors TVA

20.33 CHFTVA incluse

411 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.81 CHF

-

25+

13.83 CHF

26.48%

50+

9.17 CHF

51.25%

100+

7.29 CHF

61.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
NBR
Couleur
Noir
Hauteur
12 mm
Largeur
24 mm