Eriks

Profil pour abri antiaérien NBR 14x12mm noir

  • ERIKS:13901049
Image 1
Ajouter à la liste

18.13 CHF/ Mètrehors TVA

19.60 CHFTVA incluse

888 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.13 CHF

-

25+

11.12 CHF

38.67%

50+

7.93 CHF

56.29%

100+

5.89 CHF

67.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
NBR
Couleur
Noir
Hauteur
12 mm
Largeur
14 mm