Eriks

Profil pour abri antiaérien EPDM 19.3x12.3mm noir

  • ERIKS:13901257
Image 1
Ajouter à la liste

10.57 CHF/ Mètrehors TVA

11.43 CHFTVA incluse

72 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.57 CHF

-

25+

6.46 CHF

38.88%

50+

4.68 CHF

55.72%

100+

3.45 CHF

67.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Hauteur
12.3 mm
Largeur
19.3 mm