Eriks

Profil pour abri antiaérien EPDM 17x11mm noir

  • ERIKS:13901201
Image 1
Ajouter à la liste

11.57 CHF/ Mètrehors TVA

12.51 CHFTVA incluse

631 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.57 CHF

-

25+

7.09 CHF

38.76%

50+

5.17 CHF

55.36%

100+

3.98 CHF

65.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Hauteur
11 mm
Largeur
17 mm