Eriks

Profil pour abri antiaérien EPDM 14x6.25mm noir

  • ERIKS:13901099
Image 1
Ajouter à la liste

7.67 CHF/ Mètrehors TVA

8.29 CHFTVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.67 CHF

-

25+

4.88 CHF

36.44%

50+

3.56 CHF

53.65%

100+

2.34 CHF

69.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Hauteur
6.25 mm
Largeur
14 mm