Eriks

Profil pour abri antiaérien EPDM 11x11mm noir

  • ERIKS:13901003
Image 1
Ajouter à la liste

17.59 CHF/ Mètrehors TVA

19.01 CHFTVA incluse

125,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.59 CHF

-

25+

10.77 CHF

38.77%

50+

7.76 CHF

55.88%

100+

5.05 CHF

71.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Hauteur
11 mm
Largeur
11 mm