Eriks

Profil pour abri antiaérien CR 18x13mm noir

  • ERIKS:13901212
Image 1
Ajouter à la liste

15.39 CHF/ Mètrehors TVA

16.64 CHFTVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.39 CHF

-

25+

11.22 CHF

27.10%

50+

7.89 CHF

48.73%

100+

5.89 CHF

61.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
CR
Couleur
Noir
Hauteur
13 mm
Largeur
18 mm