
7.95 CHF/ Mètrehors TVA
8.59 CHFTVA incluse
311 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.95 CHF | - |
25+ | 4.55 CHF | 42.77% |
50+ | 3.50 CHF | 55.97% |
100+ | 3.10 CHF | 61.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Plat |
Matériau | PVC, mou |
Couleur | Noir |
Hauteur | 20 mm |
Largeur | 1 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
B | 1 mm |
A | 20 mm |