
78.70 CHF/ Mètrehors TVA
85.07 CHFTVA incluse
28,5 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 78.70 CHF | - |
9+ | 52.40 CHF | 33.42% |
27+ | 44.00 CHF | 44.09% |
45+ | 39.80 CHF | 49.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profils spéciaux |
Matériau | EPDM |
Dureté | 80 Shore A |
Couleur | Gris |
Hauteur | 22 mm |
Largeur | 107 mm |
Longueur du rouleau | 9 m |