Eriks

Profil pare-chocs Fender 3725 EPDM 559667 150x130

  • ERIKS:13901108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

294.50 CHF/ Mètrehors TVA

318.35 CHFTVA incluse

26,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

294.50 CHF

-

5+

200.00 CHF

32.09%

25+

172.00 CHF

41.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profilé de protection
Caoutchouc matériau
Caoutchouc massif
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Dureté
65 Shore A
Compound
559667
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 110 °C
Hauteur
150 mm
Largeur
130 mm
Longueur du rouleau
5 m
C
30 mm
D
11 mm
B
130 mm
A
150 mm