Eriks

Profil pare-chocs Fender 3719 EPDM 559667 110x95 percée

  • ERIKS:13900966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Instructions de montage
Ecartement des trous: 100/400/100 mm.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profilé de protection
Caoutchouc matériau
Caoutchouc massif
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Dureté
65 Shore A
Compound
559667
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 110 °C
Hauteur
95 mm
Largeur
110 mm
Longueur du rouleau
5 m
C
55 mm
D
20 mm
B
95 mm
A
110 mm