Eriks

Profil pare-chocs Fender 3718 EPDM 559667 110x95

  • ERIKS:13900967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

148.00 CHF/ Mètrehors TVA

159.99 CHFTVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

148.00 CHF

-

5+

99.70 CHF

32.64%

25+

86.50 CHF

41.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profilé de protection
Caoutchouc matériau
Caoutchouc massif
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Dureté
65 Shore A
Compound
559667
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 110 °C
Hauteur
110 mm
Largeur
95 mm
Longueur du rouleau
5 m
C
55 mm
D
20 mm
B
95 mm
A
110 mm