Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profilé de protection |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc massif |
Autocollant | Non |
Matériau | EPDM |
Dureté | 65 Shore A |
Compound | 559667 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -35 jusqu'à 110 °C |
Hauteur | 70 mm |
Largeur | 80 mm |
Longueur du rouleau | 5 m |
C | 40 mm |
D | 15 mm |
B | 70 mm |
A | 80 mm |