Eriks

Profil pare-chocs Fender 3686 EPDM 559667 40x22

  • ERIKS:13901555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21.80 CHF/ Mètrehors TVA

23.57 CHFTVA incluse

171,6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.80 CHF

-

10+

14.80 CHF

32.11%

50+

12.40 CHF

43.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profilé de protection
Caoutchouc matériau
Caoutchouc massif
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Dureté
65 Shore A
Compound
559667
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 110 °C
Hauteur
22 mm
Largeur
40 mm
Longueur du rouleau
10 m
C
20 mm
D
5 mm
B
22 mm
A
40 mm