Eriks

Profil en caoutchouc mousse forme spéciale 10x4mm

  • ERIKS:13900908
Image 1
Les profils en caoutchouc mousse sont des profils cellulaires avec une enveloppe extérieure fermée. Le caoutchouc mousse présente la plupart du temps des cellules fermées, mais également en partie des cellules ouvertes. Pratiquement toutes les qualités d'élastomère peuvent être transformées en caoutchouc mousse.

Caractéristiques de produit
  • Faible poids
  • Grande compressibilité
  • Très bonne fonction d'étanchéité
Ajouter à la liste

5.92 CHF/ Mètrehors TVA

6.40 CHFTVA incluse

387,5 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.92 CHF

-

25+

4.00 CHF

32.38%

50+

2.57 CHF

56.64%

100+

1.75 CHF

70.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil carré/rectangle
Caoutchouc matériau
Elastomère spongiforme
Matériau
CR
Densité
0.6
Couleur
Gris
Hauteur
4 mm
Largeur
10 mm
Longueur du rouleau
25 m