Eriks

Profil carré en caoutchouc mousse NBR/PVC 30x30mm gris

  • ERIKS:13901468
Image 1
Les profils en caoutchouc mousse sont des profils cellulaires avec une enveloppe extérieure fermée. Le caoutchouc mousse présente la plupart du temps des cellules fermées, mais également en partie des cellules ouvertes. Pratiquement toutes les qualités d'élastomère peuvent être transformées en caoutchouc mousse.

Caractéristiques de produit
  • 100% cellules fermées
  • Faible poids
  • Grande compressibilité
  • Très bonne fonction d'étanchéité
  • Bonne restistance à l'eau, aux solutions salines et l'alcool
Ajouter à la liste

33.76 CHF/ Mètrehors TVA

36.49 CHFTVA incluse

305 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33.76 CHF

-

20+

24.98 CHF

26.01%

40+

17.61 CHF

47.84%

100+

13.22 CHF

60.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil carré/rectangle
Forme
Trou à quatre-pans
Matériau
NBR/PVC
Densité
0.4
Couleur
Gris
Hauteur
30 mm
Largeur
30 mm
Longueur du rouleau
20 m
B
30 mm
A
30 mm