Eriks

Profil carré en caoutchouc mousse NBR/PVC 10x10mm gris

  • ERIKS:13900860
Image 1
Les profils en caoutchouc mousse sont des profils cellulaires avec une enveloppe extérieure fermée. Le caoutchouc mousse présente la plupart du temps des cellules fermées, mais également en partie des cellules ouvertes. Pratiquement toutes les qualités d'élastomère peuvent être transformées en caoutchouc mousse.

Caractéristiques de produit
  • 100% cellules fermées
  • Faible poids
  • Grande compressibilité
  • Très bonne fonction d'étanchéité
  • Bonne restistance à l'eau, aux solutions salines et l'alcool
Ajouter à la liste

6.27 CHF/ Mètrehors TVA

6.78 CHFTVA incluse

1858 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.27 CHF

-

25+

4.12 CHF

34.37%

50+

3.05 CHF

51.36%

100+

1.94 CHF

69.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Produit
Profil carré/rectangle
Forme
Trou à quatre-pans
Matériau
NBR/PVC
Densité
0.4
Couleur
Gris
Hauteur
10 mm
Largeur
10 mm
Longueur du rouleau
50 m
B
10 mm
A
10 mm