10.81 CHF/ Mètrehors TVA
11.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.81 CHF | - |
25+ | 8.65 CHF | 20.03% |
50+ | 7.72 CHF | 28.58% |
100+ | 7.21 CHF | 33.35% |
500+ | 6.87 CHF | 36.49% |
1000+ | 6.55 CHF | 39.41% |
1500+ | 6.18 CHF | 42.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil carré/rectangle |
Forme | Trou à quatre-pans |
Matériau | EPDM |
Densité | 0.55 |
Dureté | 60 Shore 00 |
Couleur | Nature |
Hauteur | 2 mm |
Largeur | 6 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |
B | 2 mm |
A | 6 mm |